Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Hauteur totale0.7500 po
- Largeur totale0.7500 po
- Poids0.079 lb
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionM812-8 1/2 X 3/4 X 1in 660/932 Roulement de manchon Brnz moulé
- ECCNEAR99
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Code d’harmonisation8483.30.8090
- Tolérance du diamètre intérieur±.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée75000
- Numéro de catalogue du fabricantM8128
- Numéro CUP du fabricant00846802071592
- MatérielBronze moulé
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.750
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,002 à +0,003
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802071592