Motion
52TU64
Manchon lisse et palier à bride - 3.2500 po DI, 3.4375 po DE, 4.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11640197
N° MFR52TU64
Prix48.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 3.2500 po DI, 3.4375 po DE, 4.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11640197
N° MFR52TU64
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
Prix48.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.2500 po
  • Diamètre intérieur
    3-1/4 po
  • Diamètre intérieur
    3.2500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.4375 po
  • Hauteur totale
    3.4375 po
  • Global Longueur  
    4.0000 po
  • Largeur totale
    3.4375 po
  • Taille d’arbre recommandée
    3.2480 à 3.2500 po
  • Poids
    0.9058 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    Palier à manchon en acier PTFE 52TU64 3.25 X 3.4375 X 4.0000in
  • ECCN
    EAR99
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Code d’harmonisation
    7318.29.0000
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52TU64
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802054144
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Normes respectées
    REACH, conforme à la norme ROHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802054144

Aperçu

Description du fabricant
52TU64 3.25 X 3.4375 X 4.0000IN ACIER PT