Motion
6306LB

NTN
6306LB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 19 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641268
N° MFR6306LB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6306LB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 19 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641268
N° MFR6306LB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.794 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6306LB BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6306LB est un roulement à billes radial à rainure profonde scellé unique avec un alésage de 30 mm et un diamètre extérieur de 72 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306LB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359575149
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6630 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3350 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359575149

Aperçu

Description du fabricant
6306LB BB GÉNÉRAL