Motion
6902LLB

NTN
6902LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI11641370
N° MFR6902LLB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6902LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI11641370
N° MFR6902LLB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.035 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6902LLB BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6902LLB est un roulement à billes à gorge profonde radiale à double étanchéité avec un alésage de 15 mm et un diamètre extérieur de 28 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6902LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359006568
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    450 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    692314828991

Aperçu

Description du fabricant
6902LLB BB GÉNÉRAL