Motion
AELPF205

NTN
AELPF205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI11641542
N° MFRAELPF205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELPF205

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI11641542
N° MFRAELPF205
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.9844 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    0.7187 po
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Largeur totale
    1.2844 po
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL205
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PF205
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL205
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
AELPF205 BU SERVICE STANDARD COMPLET
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good