Motion
AELPP205-013

NTN
AELPP205-013

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 15/16 po d’alésage, matériau en acier pressé, usage léger
N° D’ARTICLE MI11641572
N° MFRAELPP205-013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELPP205-013

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 15/16 po d’alésage, matériau en acier pressé, usage léger
N° D’ARTICLE MI11641572
N° MFRAELPP205-013

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.2500 po, 32.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    1.5500 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL205-013
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PP205
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359594713
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL205-013
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359594713

Aperçu

Description du fabricant
AELPP205-013 BU SERVICE STANDARD COMPLET