Motion
AWL34

NTN
AWL34

Rondelle de blocage - Type de languette intérieure pliée
N° D’ARTICLE MI11641757
N° MFRAWL34
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AWL34

Rondelle de blocage - Type de languette intérieure pliée
N° D’ARTICLE MI11641757
N° MFRAWL34
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Visage Diamètre  
    184 mm
  • Tang Largeur  
    0.6299 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    ANL34
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022056
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • CUP_NON
    4547359022056

Aperçu

Description du fabricant
AWL34 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS