Motion
CM-UCF209-111D1

NTN
CM-UCF209-111D1

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 1-11/16 po d’alésage, montage à bride à quatre boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI11641875
N° MFRCM-UCF209-111D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UCF209-111D1

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 1-11/16 po d’alésage, montage à bride à quatre boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI11641875
N° MFRCM-UCF209-111D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1406 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Longueur totale
    5.4062 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC209-111D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Fermé
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F209D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-111D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
CM-UCF209-111D1 BU COMPLÉTER LA NORME