Motion
CRV26XLL

NTN
CRV26XLL

Suiveur de came plate - 1.6250 po de diamètre de rouleau, 23 mm de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11641906
N° MFRCRV26XLL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CRV26XLL

Suiveur de came plate - 1.6250 po de diamètre de rouleau, 23 mm de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11641906
N° MFRCRV26XLL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Longueur totale
    2.4370 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.6250 po
  • Rouleau Largeur  
    23 mm
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur du filetage
    0.7520 po; 19.100 mm
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Couple
    51 N·m
  • Poids
    0.617 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359055849
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    Pouces
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359055849

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLES CRV26XLL