Motion
C-UCF206-102D1

NTN
C-UCF206-102D1

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 1-1/8 po d’alésage, montage à bride à quatre boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI11641972
N° MFRC-UCF206-102D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UCF206-102D1

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 1-1/8 po d’alésage, montage à bride à quatre boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI11641972
N° MFRC-UCF206-102D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2656 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.2187 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    2.2188 po
  • Poids
    2.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC206-102D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Fermé
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-102D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
C-UCF206-102D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET