Motion
H3060

NTN
H3060

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 280 mm, longueur totale de 168 mm
N° D’ARTICLE MI11642298
N° MFRH3060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H3060

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 280 mm, longueur totale de 168 mm
N° D’ARTICLE MI11642298
N° MFRH3060
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    360 mm
  • Global Longueur  
    168 mm
  • Largeur totale
    168 mm
  • Poids
    50.265 lb

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN60L
  • Numéro de plaque de verrouillage
    ALL60
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec plaque de verrouillage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H

Aperçu

Description du fabricant
H3060 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage