Motion
H3140

NTN
H3140

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 180 mm, longueur totale de 150 mm
N° D’ARTICLE MI11642307
N° MFRH3140
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H3140

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 180 mm, longueur totale de 150 mm
N° D’ARTICLE MI11642307
N° MFRH3140
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Global Longueur  
    150 mm
  • Largeur totale
    150 mm
  • Poids
    26.676 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN40
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW40
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359079913
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4547359079913

Aperçu

Description du fabricant
H3140 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage