Motion
HA3032

NTN
HA3032

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 5.4375 po, longueur totale de 93 mm
N° D’ARTICLE MI11642330
N° MFRHA3032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HA3032

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 5.4375 po, longueur totale de 93 mm
N° D’ARTICLE MI11642330
N° MFRHA3032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.4375 po
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Global Longueur  
    93 mm
  • Largeur totale
    3.6614 po

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN32L
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW32L
  • Numéro CUP du fabricant
    692314421758
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • CUP_NON
    692314421758

Aperçu

Description du fabricant
HA3032 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage