Motion
HE3124

NTN
HE3124

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 4.2500 po, longueur totale de 88 mm
N° D’ARTICLE MI11642359
N° MFRHE3124
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HE3124

Manchon d’adaptateur - diamètre de diamètre de 4.2500 po, longueur totale de 88 mm
N° D’ARTICLE MI11642359
N° MFRHE3124
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Global Longueur  
    88 mm
  • Largeur totale
    3.4646 po

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN24
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW24
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HE3124
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage