Motion
MLCH71916HVDUJ74S

NTN
MLCH71916HVDUJ74S

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 32 mm, angle de contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI11642504
N° MFRMLCH71916HVDUJ74S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MLCH71916HVDUJ74S

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 32 mm, angle de contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI11642504
N° MFRMLCH71916HVDUJ74S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    MLCH71916HVDUJ74S PRÉCISION BB
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520680992
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
MLCH71916HVDUJ74S PRÉCISION BB