Motion
NU2213

NTN
NU2213

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, anneau intérieur uni, anneau extérieur avec deux nervures - Type NU
N° D’ARTICLE MI11642694
N° MFRNU2213
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU2213

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, anneau intérieur uni, anneau extérieur avec deux nervures - Type NU
N° D’ARTICLE MI11642694
N° MFRNU2213
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    3.086 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU2213 ISO CYLINDRIQUE