Motion
UCF309-110D1

NTN
UCF309-110D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-5/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11644511
N° MFRUCF309-110D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF309-110D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-5/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI11644511
N° MFRUCF309-110D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.9219 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.9219 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.7187 po
  • Longueur totale
    6.3125 po
  • Largeur totale
    2.3594 po
  • Poids
    6.041 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC309-110D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F309D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC309-110D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCF309-110D1 BU COMPLET ROBUSTE IMP