Motion
UCHP201D1

NTN
UCHP201D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 12 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11644667
N° MFRUCHP201D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHP201D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 12 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11644667
N° MFRUCHP201D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5625 po, 40.0 mm
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC201D1
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    HP204D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC201D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCHP201D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET