Motion
UCP316-302D1

NTN
UCP316-302D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 3-1/8 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI11644716
N° MFRUCP316-302D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP316-302D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 3-1/8 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI11644716
N° MFRUCP316-302D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    4.3437 po, 110.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.8125 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    15.7500 po
  • Largeur totale
    110 mm
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC316-302D1
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P316D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19400 lbf
  • Roulement de rechange
    UC316-302D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    692314577066

Aperçu

Description du fabricant
UCP316-302D1 BU COMPLET ROBUSTE