Motion
UCPL-2.5/16

NTN
UCPL-2.5/16

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2-5/16 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI11644731
N° MFRUCPL-2.5/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPL-2.5/16

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2-5/16 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI11644731
N° MFRUCPL-2.5/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.7500 po, 69.9 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.4063 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-5/16 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Largeur totale
    2.7500 po

Détails

  • Numéro de palier
    A-UC212-205D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PL212D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359593419
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Roulement de rechange
    A-UC212-205D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359593419

Aperçu

Description du fabricant
UCPL-2.5/16 BU COMPLET ULTRA CLASS IM