Motion
UCPL206D1

NTN
UCPL206D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI11644734
N° MFRUCPL206D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPL206D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI11644734
N° MFRUCPL206D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC206D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PL206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    692314624944

Aperçu

Description du fabricant
UCPL206D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET M