Motion
UCPX-1.3/8

NTN
UCPX-1.3/8

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-3/8 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI11644743
N° MFRUCPX-1.3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPX-1.3/8

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-3/8 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI11644743
N° MFRUCPX-1.3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8750 po, 47.6 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    7.0625 po
  • Largeur totale
    1.8750 po

Détails

  • Numéro de palier
    A-UCX07-106D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PX07D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359634297
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Roulement de rechange
    A-UCX07-106D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359634297

Aperçu

Description du fabricant
UCPX-1.3/8 BU COMPLET ULTRA CLASS IM
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good