Motion
UCPX20-314D1

NTN
UCPX20-314D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 3-7/8 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI11644749
N° MFRUCPX20-314D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPX20-314D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 3-7/8 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI11644749
N° MFRUCPX20-314D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    4.7500 po, 121.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.2812 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/8 po
  • Longueur totale
    17.0000 po
  • Largeur totale
    5.0640 po
  • Poids
    66 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX20-314D1
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PX20D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23600 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX20-314D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    692314475416

Aperçu

Description du fabricant
UCPX20-314D1 BU COMPLET MOYEN IMP