Motion
UCX16D1

NTN
UCX16D1

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 80 mm Bore Diam., 150 mm OD, 3.3740 in Width, Intermediate Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI11644799
N° MFRUCX16D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCX16D1

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 80 mm Bore Diam., 150 mm OD, 3.3740 in Width, Intermediate Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI11644799
N° MFRUCX16D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.0984 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.3740 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.4173 po
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Largeur totale
    3.3740 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    8.356 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359230796
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359230796

Aperçu

Description du fabricant
UCX16D1 INSERTS BU MOYENNEMENT RÉSISTANTS RENCONTRÉS