Motion
UEL305D1

NTN
UEL305D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 1.8425 po, usage intensif, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI11644814
N° MFRUEL305D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UEL305D1

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 1.8425 po, usage intensif, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI11644814
N° MFRUEL305D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3740 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7874 po
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Largeur totale
    1.8425 po
  • Poids
    0.948 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    692314630839

Aperçu

Description du fabricant
UEL305D1 INSERTS BU MÉTRIQUES ROBUSTES