Motion
UELFLU212D1

NTN
UELFLU212D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI11644856
N° MFRUELFLU212D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFLU212D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI11644856
N° MFRUELFLU212D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.9531 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.9530 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur du boîtier
    2.0937 po
  • Diamètre extérieur
    138 mm
  • Longueur totale
    9.2500 po
  • Largeur totale
    3.1875 po
  • Poids
    9.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL212D1
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FLU212D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL212D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UELFLU212D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET