Motion
UELFU207D1

NTN
UELFU207D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI11644880
N° MFRUELFU207D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFU207D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI11644880
N° MFRUELFU207D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6000 po
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur du boîtier
    1.4062 po
  • Longueur totale
    4.7000 po
  • Largeur totale
    2.0937 po
  • Poids
    3.75 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL207D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FU207D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359505061
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL207D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UELFU207D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET