Motion
UELFU211D1

NTN
UELFU211D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI11644890
N° MFRUELFU211D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFU211D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI11644890
N° MFRUELFU211D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1000 po
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur du boîtier
    1.9375 po
  • Longueur totale
    6.4000 po
  • Largeur totale
    2.9375 po
  • Poids
    8.6 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL211D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FU211D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL211D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UELFU211D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET