Motion
UELP-13/16

NTN
UELP-13/16

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 13/16 po, matériau en fonte, service léger
N° D’ARTICLE MI11644901
N° MFRUELP-13/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP-13/16

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 13/16 po, matériau en fonte, service léger
N° D’ARTICLE MI11644901
N° MFRUELP-13/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.1 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    13/16 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Numéro de palier
    A-UEL205-013D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P205D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359593617
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    A-UEL205-013D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359593617

Aperçu

Description du fabricant
UELP-13/16 BU COMPLET ULTRA CLASS IM