Motion
UELP210-114D1

NTN
UELP210-114D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1-7/8 po, matériau en fonte, service léger
N° D’ARTICLE MI11644917
N° MFRUELP210-114D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP210-114D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1-7/8 po, matériau en fonte, service léger
N° D’ARTICLE MI11644917
N° MFRUELP210-114D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.3750 po, 60.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    206 mm
  • Largeur totale
    2.6875 po
  • Poids
    6.195 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL210-114D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P210D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359506303
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL210-114D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359506303

Aperçu

Description du fabricant
UELP210-114D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET