Motion
UELP215D1

NTN
UELP215D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 75 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI11644924
N° MFRUELP215D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP215D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 75 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI11644924
N° MFRUELP215D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.9062 po, 74.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.5312 po
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur totale
    275 mm
  • Largeur totale
    3.6071 po
  • Poids
    16.755 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL215D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P215D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL215D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    692314615072

Aperçu

Description du fabricant
UELP215D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET