Motion
UELPL210D1

NTN
UELPL210D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 50 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI11644940
N° MFRUELPL210D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELPL210D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 50 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI11644940
N° MFRUELPL210D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.3750 po, 60.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur totale
    206 mm
  • Largeur totale
    2.5615 po
  • Poids
    5.952 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL210D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PL210D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL210D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    692314483008

Aperçu

Description du fabricant
UELPL210D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET