Motion
UELT207-105D1

NTN
UELT207-105D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 1-5/16 po., boîtier en fonte, collet de collet excentrique, service léger
N° D’ARTICLE MI11644957
N° MFRUELT207-105D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELT207-105D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 1-5/16 po., boîtier en fonte, collet de collet excentrique, service léger
N° D’ARTICLE MI11644957
N° MFRUELT207-105D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    3.5000 po, 89.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    1.4687 po; 37.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-5/16 po
  • Diamètre du trou
    0.8750 po, 22.0 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Longueur totale
    129 mm
  • Largeur totale
    2.0120 po
  • Poids
    3.8 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    T207D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UELT207-105D1
  • Numéro CUP du fabricant
    692314484463
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL207-105D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UELT207-105D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET