Motion
UELUP209-111D1

NTN
UELUP209-111D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1-11/16 po, matériau en acier, service léger
N° D’ARTICLE MI11644977
N° MFRUELUP209-111D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELUP209-111D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1-11/16 po, matériau en acier, service léger
N° D’ARTICLE MI11644977
N° MFRUELUP209-111D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.1250 po, 54.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5312 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Longueur totale
    120 mm
  • Largeur totale
    2.4365 po
  • Poids
    5.1 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL209-111D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • ID du boîtier
    UP209D1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL209-111D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    692314484777

Aperçu

Description du fabricant
UELUP209-111D1 BU SERVICE STANDARD COMPLET