Motion
CP125V125CRV

WILLIAMS
CP125V125CRV

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE À PLONGEUR ET CONTRÔLEUR 1/8" - CERM/VITON, pression de refoulement max. 8650 PSI, débit max. 0.7 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646177
N° MFRCP125V125CRV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS
CP125V125CRV

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE À PLONGEUR ET CONTRÔLEUR 1/8" - CERM/VITON, pression de refoulement max. 8650 PSI, débit max. 0.7 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646177
N° MFRCP125V125CRV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Description
    POMPE À PISTON ET CONTRÔLEUR 1/8" - CERM/VITON
  • Groupe et classe
    Pompes de dosage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CP125V125CRV
  • Pression de refoulement maximale
    8650 psi
  • Volume de refoulement maximal
    0.7 gal/h
  • Gamme de produits
    Williams
  • Types de produits
    Pompes pneumatiques
  • Matériau de la pompe
    CERM/VITON

Aperçu

Description du fabricant
CP125V125CRV POMPE PLONGEANTE DE 1/8 PO ET
  • Fonctionnement pneumatique
  • Résistant à la corrosion
  • Couverture à haut débit
  • Fiabilité accrue
  • Entretien simple
  • Facilité d’installation
  • Intrinsèquement sécuritaire
  • Mode manuel ou automatique avec électrovanne
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon