Motion
CP250V300BV

WILLIAMS
CP250V300BV

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE PLONGEANTE ET CONTRÔLEUR 1/4" - 316/VITON, pression de refoulement max. 13100 PSI, débit max. 0.57 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646188
N° MFRCP250V300BV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS
CP250V300BV

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE PLONGEANTE ET CONTRÔLEUR 1/4" - 316/VITON, pression de refoulement max. 13100 PSI, débit max. 0.57 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646188
N° MFRCP250V300BV
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Description
    POMPE À PISTON ET CONTRÔLEUR 1/4" - 316/VITON
  • Groupe et classe
    Pompes de dosage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CP250V300BV
  • Pression de refoulement maximale
    13100 psi
  • Volume de refoulement maximal
    0.57 gal/h
  • Gamme de produits
    Williams
  • Types de produits
    Pompes pneumatiques
  • Matériau de la pompe
    316/VITON

Aperçu

Description du fabricant
CP250V300BV POMPE PLONGEANTE DE 1/4 PO ET
  • Fonctionnement pneumatique
  • Résistant à la corrosion
  • Couverture à haut débit
  • Fiabilité accrue
  • Entretien simple
  • Facilité d’installation
  • Intrinsèquement sécuritaire
  • Mode manuel ou automatique avec électrovanne