Spécifications
Détails
- DescriptionPOMPE ET CONTRÔLEUR À PISTON 1" - 17-4/BUNA-N
- Groupe et classePompes de dosage
- Numéro de catalogue du fabricantCRP1000V400ABR
- Pression de refoulement maximale2300 psi
- Volume de refoulement maximal9.08 gal/h
- Gamme de produitsWilliams
- Types de produitsPompes pneumatiques
- Matériau de la pompe17-4/BUNA-N
Aperçu
- Fonctionnement pneumatique
- Résistant à la corrosion
- Couverture à haut débit
- Fiabilité accrue
- Entretien simple
- Facilité d’installation
- Intrinsèquement sécuritaire
- Mode manuel ou automatique avec électrovanne