Motion
CRP1000V400CRTC

WILLIAMS
CRP1000V400CRTC

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE PLONGEANTE ET CONTRÔLEUR 1" - CÉRAM/TC, pression de refoulement max. 2300 PSI, débit max. 9.08 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646212
N° MFRCRP1000V400CRTC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS
CRP1000V400CRTC

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE PLONGEANTE ET CONTRÔLEUR 1" - CÉRAM/TC, pression de refoulement max. 2300 PSI, débit max. 9.08 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646212
N° MFRCRP1000V400CRTC
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Description
    POMPE ET CONTRÔLEUR À PISTON 1 PO - CERAM/TC
  • Groupe et classe
    Pompes de dosage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRP1000V400CRTC
  • Pression de refoulement maximale
    2300 psi
  • Volume de refoulement maximal
    9.08 gal/h
  • Gamme de produits
    Williams
  • Types de produits
    Pompes pneumatiques
  • Matériau de la pompe
    CÉRAMIQUE/TC

Aperçu

Description du fabricant
CRP1000V400CRTC POMPE À PLONGEUR DE 1 PO ET
  • Fonctionnement pneumatique
  • Résistant à la corrosion
  • Couverture à haut débit
  • Fiabilité accrue
  • Entretien simple
  • Facilité d’installation
  • Intrinsèquement sécuritaire
  • Mode manuel ou automatique avec électrovanne