Motion
CRP1500W600BBR

WILLIAMS
CRP1500W600BBR

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE À PLONGEUR ET CONTRÔLEUR 1-1/2" - 316/BUNA, pression de refoulement max. 1950 PSI, débit max. 22.9 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646234
N° MFRCRP1500W600BBR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS
CRP1500W600BBR

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE À PLONGEUR ET CONTRÔLEUR 1-1/2" - 316/BUNA, pression de refoulement max. 1950 PSI, débit max. 22.9 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646234
N° MFRCRP1500W600BBR
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Description
    POMPE À PISTON ET CONTRÔLEUR 1-1/2" - 316/BUNA
  • Groupe et classe
    Pompes de dosage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRP1500W600BBR
  • Pression de refoulement maximale
    1950 psi
  • Volume de refoulement maximal
    22.9 gal/h
  • Gamme de produits
    Williams
  • Types de produits
    Pompes pneumatiques
  • Matériau de la pompe
    316/BUNA

Aperçu

Description du fabricant
CRP1500W600BBR POMPE PLONGEANTE DE 1-1/2 PO ET
  • Fonctionnement pneumatique
  • Résistant à la corrosion
  • Couverture à haut débit
  • Fiabilité accrue
  • Entretien simple
  • Facilité d’installation
  • Intrinsèquement sécuritaire
  • Mode manuel ou automatique avec électrovanne
  • 100:1 rapport de réduction
  • Variété de matériaux de joint et de piston disponibles
  • Relais pneumatique à double action utilisé pour faire fonctionner la pompe
  • Les pompes pneumatiques sont souvent le choix pour le FPSO (flottante, production, stockage et navire d’exploitation en raison de l’espace limité et de l’alimentation électrique)