Spécifications
Détails
- DescriptionPOMPE À PISTON DE 2-1/4 PO ET CTR - CERAM/BR
- Groupe et classePompes de dosage
- Numéro de catalogue du fabricantCRP2250W600CRBR
- Pression de refoulement maximale900 psi
- Volume de refoulement maximal90 gal/h
- Gamme de produitsWilliams
- Types de produitsPompes pneumatiques
- Matériau de la pompeCÉRAMIQUE/BR
Aperçu
- Fonctionnement pneumatique
- Résistant à la corrosion
- Couverture à haut débit
- Fiabilité accrue
- Entretien simple
- Facilité d’installation
- Intrinsèquement sécuritaire
- Mode manuel ou automatique avec électrovanne
- 100:1 rapport de réduction
- Variété de matériaux de joint et de piston disponibles
- Relais pneumatique à double action utilisé pour faire fonctionner la pompe
- Les pompes pneumatiques sont souvent le choix pour le FPSO (flottante, production, stockage et navire d’exploitation en raison de l’espace limité et de l’alimentation électrique)