Spécifications
Détails
- DescriptionPOMPE À PISTON ET CONTRÔLEUR 1/2" - 316/TC
- Groupe et classePompes de dosage
- Numéro de catalogue du fabricantCRP500V400BTC
- Pression de refoulement maximale9200 psi
- Volume de refoulement maximal2.3 gal/h
- Gamme de produitsWilliams
- Types de produitsPompes pneumatiques
- Matériau de la pompe316/TC
Aperçu
- Fonctionnement pneumatique
- Résistant à la corrosion
- Couverture à haut débit
- Fiabilité accrue
- Entretien simple
- Facilité d’installation
- Intrinsèquement sécuritaire
- Mode manuel ou automatique avec électrovanne