Motion
CRP500V400CRTC

WILLIAMS
CRP500V400CRTC

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE PLONGEANTE ET CONTRÔLEUR 1/2" - CÉRAM/TC, pression de refoulement max. 9200 PSI, débit max. 2.3 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646253
N° MFRCRP500V400CRTC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS
CRP500V400CRTC

Pompe de dosage pneumatique Williams : POMPE PLONGEANTE ET CONTRÔLEUR 1/2" - CÉRAM/TC, pression de refoulement max. 9200 PSI, débit max. 2.3 gal/h, garantie 3 ans
N° D’ARTICLE MI11646253
N° MFRCRP500V400CRTC
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Description
    POMPE À PISTON ET CONTRÔLEUR 1/2" - CERAM/TC
  • Groupe et classe
    Pompes de dosage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRP500V400CRTC
  • Pression de refoulement maximale
    9200 psi
  • Volume de refoulement maximal
    2.3 gal/h
  • Gamme de produits
    Williams
  • Types de produits
    Pompes pneumatiques
  • Matériau de la pompe
    CÉRAMIQUE/TC

Aperçu

Description du fabricant
CRP500V400CRTC POMPE PLONGEANTE DE 1/2 PO ET
  • Fonctionnement pneumatique
  • Résistant à la corrosion
  • Couverture à haut débit
  • Fiabilité accrue
  • Entretien simple
  • Facilité d’installation
  • Intrinsèquement sécuritaire
  • Mode manuel ou automatique avec électrovanne