Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale8.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesSoudure
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge3200 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueBalle scellée de précision SS
- Couleur de la roueGris anthracite
- Matériau de la roueNylon
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylast