Motion
W-1050-DT70-1-1/4

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1050-DT70-1-1/4

10.0000 po de diamètre, 5.0000 po de face, roulement conique, capacité de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI11649452
N° MFRW-1050-DT70-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1050-DT70-1-1/4

10.0000 po de diamètre, 5.0000 po de face, roulement conique, capacité de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI11649452
N° MFRW-1050-DT70-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.3125 po
  • Longueur du moyeu
    5.2500 po
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    5.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Poly noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    6500 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 160 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly noir
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de roue
    Duralast XC

Aperçu

Description du fabricant
W-1050-DT70-1-1/4 DURALAST 70D ROUE 10X