Motion
W-420-HSVB-1/2
4.0000 po de diamètre, 2.2500 po de face, roulement à billes blindé de précision, capacité de 850 lb
N° D’ARTICLE MI11649540
N° MFRW-420-HSVB-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4.0000 po de diamètre, 2.2500 po de face, roulement à billes blindé de précision, capacité de 850 lb
N° D’ARTICLE MI11649540
N° MFRW-420-HSVB-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.2500 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Diamètre du moyeu
    2-1/4 po
  • Longueur du moyeu
    2.5000 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po
  • Largeur de roue
    0.8750 po

Détails

  • Couleur de base
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    850 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Boule blindée de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule blindée de précision
  • Matériau de la roue
    Acier inoxydable
  • Type de roue
    Acier inoxydable à rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
W-420-HSVB-1/2 HI-HEAT STAINLESS V GROOV