Motion
Y9297W-7

WELLS LAMONT
Y9297W-7

Y9297W-7
N° D’ARTICLE MI11650405
N° MFRY9297W-7
Prix2.65 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WELLS LAMONT
Y9297W-7

Y9297W-7
N° D’ARTICLE MI11650405
N° MFRY9297W-7
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
Prix2.65 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    9.7 po
  • Taille
    S

Détails

  • Application
    Assemblage automatique,assemblage du moteur, salle blanche, pharmacie
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    GANTS EN NYLON BLANC AVEC PAUME EN PU BLANC, S
  • Code d’harmonisation
    6116105520
  • Capacité de blanchiment
    Laver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y9297W-7
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Enduit de palmier
  • Type de protection
    Enduit de palmier
  • CUP_NON
    43551058922

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN NYLON BLANC Y9297W-7 AVEC PAUME EN PU BLANC
  • Coquille en tricot synthétique blanc avec revêtement en PU blanc au niveau de la paume pour une excellente prise
  • Comprend un revers coloré pour une identification facile de la taille
  • La conception sans coutures offre une dextérité et une flexibilité accrues
  • Sans silicone
  • Jauge 13 , niveau d’abrasion ANSI 4
  • Vendu par la douzaine de paires
  • Ce gant de travail enduit de nylon blanc est un excellent gant de travail polyvalent qui offre une adhérence supérieure. La coquille enduite du gant est excellente pour une variété d’applications qui nécessitent un niveau élevé de dextérité. La surface antidérapante permet aux travailleurs de travailler plus efficacement et avec plus de confiance. Le dos ouvert sans revêtement fait circuler l’air, permettant aux mains de « respirer » et les gardant au frais et confortables. Le Y9297W est un gant idéal dans les industries telles que l’assemblage automobile, l’air, l’assemblage de moteur, la salle blanche et l’industrie pharmaceutique.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif