Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 52 x 39 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur39 po
- Longueur52 po
- Hauteur extérieure39 po
- Longueur extérieure52 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale39 po
- Longueur totale52 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette24 po
- Poids142 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion de cueillette de commandes à 3-Shelf
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettesRigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes3
- Types de produitsCamion de cueillette de commandes à 3-Shelf
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- 3 tablettes
- Étagère supérieure et centrale encastrée
- Étagère d’écriture et poche de rangement
- Jantes en polyuréthane de 5 po
- 1200 lb Capacité