Motion
5ML-1832-5PY

LITTLE GIANT
5ML-1832-5PY

Chariot de service soudé 5-Shelf;18 po L x 37.5 po L x 62 po H
N° D’ARTICLE MI11654742
N° MFR5ML-1832-5PY
Prix1,153.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
5ML-1832-5PY

Chariot de service soudé 5-Shelf;18 po L x 37.5 po L x 62 po H
N° D’ARTICLE MI11654742
N° MFR5ML-1832-5PY
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
Prix1,153.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    18 x 37.5 x 62 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    62 po
  • Longueur
    37.5 po
  • Hauteur extérieure
    62 po
  • Longueur extérieure
    37.5 po
  • Largeur extérieure
    18 po
  • Hauteur totale
    62 po
  • Longueur totale
    37.5 po
  • Largeur totale
    18 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    3 po
  • Poids
    125 lb
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot de service soudé 5-Shelf
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    5
  • Types de produits
    Chariot de service soudé 5-Shelf
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
5ML-1832-5PY CAMIONS MULTI-ÉTAGÈRES, 18\
  • 5 tablettes
  • Les tablettes ont des rebords de retenue de 1-1/2 po
  • AAH : 62 po
  • Jantes en polyuréthane de 5 po
  • 1200 lb Capacité