Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 53.5 x 63.5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur63.5 po
- Longueur53.5 po
- Hauteur extérieure63.5 po
- Longueur extérieure53.5 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale63.5 po
- Longueur totale53.5 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette3 po
- Poids258 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamions multi-étagères
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes5
- Types de produitsCamions multi-étagères
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 5 tablettes
- Étagères de chasse
- AAH : 63-1/2 po
- Jantes phénoliques de 6 po
- 3600 lb Capacité