Motion
ABS-3640-6PH

LITTLE GIANT
ABS-3640-6PH

Support d’étagère réglable;40 po L x 36 po L x 67 po H
N° D’ARTICLE MI11654803
N° MFRABS-3640-6PH
Prix1,472.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
ABS-3640-6PH

Support d’étagère réglable;40 po L x 36 po L x 67 po H
N° D’ARTICLE MI11654803
N° MFRABS-3640-6PH
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
Prix1,472.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    40 x 36 x 67 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    67 po
  • Longueur
    36 po
  • Hauteur extérieure
    67 po
  • Longueur extérieure
    36 po
  • Largeur extérieure
    40 po
  • Hauteur totale
    67 po
  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    40 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    3 po
  • Poids
    194 lb
  • Largeur
    40 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Support d’étagère réglable
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Comprend
    2 Étagères réglables
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Support d’étagère réglable
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
ABS-3640-6PH SUPPORT DE TABLETTE RÉGLABLE, 36\
  • Surface de comptoir de 9-1/4 po de haut
  • Le plateau mesure 9 po P x 42 po L
  • Comprend 2 tablettes réglables
  • Taille de la tablette : 15 po P x 36 po L
  • Construction entièrement soudée
  • 2 pivotant et 2 rigide
  • Jantes phénoliques de 6 po